内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:6 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.45V●最低ゲートしきい値電圧:0.65V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:LFPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ロジックレベルMOSFET●最大パワー消費:74 W●標準ターンオフ遅延時間:45ns
注文コード49658124
品番PSMN3R5-30YL,115