内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:16.7 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:133 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.45V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:10 V 、 パッケージタイプ:LFPAK 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 + Tab 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:ロジックレベルMOSFET 、 最大パワー消費:37 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49658176
品番BUK9Y59-60E,115