内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:17.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:101 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.45V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK33, Power33●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ロジックレベルMOSFET●最大パワー消費:31 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード49658228
品番BUK9M52-40EX