内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:25 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:58.3 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.45V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK56, Power SO8●実装タイプ:表面実装●ピン数:4+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ロジックレベルMOSFET●最大パワー消費:37 W●長さ:5mm
注文コード49658246
品番BUK9Y29-40E,115