内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:26 A●最大ドレイン-ソース間電圧:80 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:88 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.45V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK33, Power33●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ロジックレベルMOSFET●最大パワー消費:62 W●標準ターンオン遅延時間:8.8 ns
注文コード49658255
品番BUK9M35-80EX