内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:54 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:18.7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●最低ゲートしきい値電圧:1.4V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK33, Power33●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ロジックレベルMOSFET●最大パワー消費:55 W●寸法:3.4 x 2.6 x 0.9mm
注文コード49658395
品番BUK9M10-30EX