内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:79 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:15.28 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.45V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK56, Power SO8●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ロジックレベルMOSFET●最大パワー消費:95 W●寸法:5 x 4.1 x 1.05mm
注文コード49658413
品番BUK9Y7R6-40E,115