内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:PNP●最大連続コレクタ電流:-1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3 + Tab●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:1000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-1.9 V●最大コレクタ-ベース間電圧:-90 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-1.3 V●最大コレクタカットオフ電流:-50nA●寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm●ダーリントントランジスタ、Nexperia
注文コード49658483
品番BSP62,115