内容量1リール(20個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大連続コレクタ電流:-1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 + Tab 、 トランジスタ構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小DC電流ゲイン:1000 、 最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-1.9 V 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-90 V 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-1.3 V 、 最大コレクタカットオフ電流:-50nA 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ダーリントントランジスタ、Nexperia
注文コード49658499
品番BSP62,115