内容量1袋(300個)
仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:125●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:2.2mm●小信号PNPトランジスタ、Nexperia
注文コード49659567
品番BC857W