内容量1袋(20個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V 、 パッケージタイプ:UMT 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 最小DC電流ゲイン:40 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:50 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:80 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 小信号PNPトランジスタ、Nexperia
注文コード49659689
品番BC807-25W,115