内容量1袋(10個)
仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2.5 W●最小DC電流ゲイン:80●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.6mm●低飽和電圧PNPトランジスタ、Nexperia. NXP BISS (Breakthrough In Small Signal)低飽和電圧PNPバイポーラ接合トランジスタ製品です。 このデバイスは、非常に低いコレクタ-エミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。 このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。
注文コード49659978
品番PBSS4041PX,115