※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH4.90 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49660362 CH4.90 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49660362

超硬リーマーHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.90 注文コード49660362 品番CH4.90
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.90 シャンク径d(Φmm)5 全長L(mm)75 刃長l1(mm)20 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする