nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:-100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-50 V●標準入力抵抗:1 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:35●最大パワー消費:250 mW●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-150 mV●標準抵抗比:10●構成:シングル●高さ:1mm
注文コード
49660574
品番
PDTA113ZT,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
仕様・内容量
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:-100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-50 V●標準入力抵抗:1 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:35●最大パワー消費:250 mW●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-150 mV●標準抵抗比:10●構成:シングル●高さ:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応