内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:-100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:-50 V 、 標準入力抵抗:2.2 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:35 、 最大パワー消費:250 mW 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-150 mV 、 標準抵抗比:4.5 、 構成:シングル 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード49660653
品番PDTA123YT,215