内容量1袋(250個)
仕様トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:-100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-50 V●標準入力抵抗:2.2 kΩ●ベースエミッタ抵抗器:10kΩ●パッケージタイプ:SOT●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:35●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-150 mV●標準抵抗比:4.5●構成:シングル●寸法:3 x 1.4 x 1mm
注文コード49660669
品番PDTA123YT,215