内容量1袋(250個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:-50 V 、 標準入力抵抗:22 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70、SOT-323 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:60 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-150 mV 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-10 V 、 標準抵抗比:1 、 構成:シングル 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード49660748
品番PDTA124EU,135