内容量1セット(250個)
仕様トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:4.7 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.15 V●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●標準抵抗比:1●幅:1.35mm●デュアル抵抗デジタルPNPトランジスタ、Nexperia
注文コード49660863
品番PDTA143EU,115