内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:520 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.35 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.9V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:417 mW●長さ:3mm●PチャンネルMOSFET、Nexperia
注文コード49661125
品番BSH202,215