内容量1セット(25個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:680 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:850 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.3V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-883B●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.7 W●標準ターンオン遅延時間:18 ns●PチャンネルMOSFET、Nexperia
注文コード49661159
品番PMZB670UPE,315