内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:1.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:210 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:0.95V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.45V 、 最大ゲート-ソース間電圧:+8 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2.17 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 PチャンネルMOSFET、Nexperia
注文コード49661466
品番PMV160UP,215