内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:3 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.8V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73) 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1650 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 PチャンネルMOSFET、Nexperia
注文コード49661545
品番BSP250,115