内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:3.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:76 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.9V●最低ゲートしきい値電圧:0.47V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.92 W●トランジスタ素材:Si●PチャンネルMOSFET、Nexperia
注文コード49661554
品番PMV65XP,215