nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia カウンタ IC 4000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49661859
品番
HEF4017BT,652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:SOIC●ロジック機能:カウンター, デバイダー●ステージ数:5●ロジックファミリー:4000●実装タイプ:表面実装●カウンタタイプ:ディケード●動作/操作モード:アップカウンター●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:15 V●寸法:10 x 4 x 1.45mm●長さ:10mm●幅:4mm●高さ:1.45mm●4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応