Nexperia カウンタ IC HCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(19個) 注文コード49661938 品番74HC393D,652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:カウンター 、 ステージ数:4 、 ロジックファミリー:HC 、 実装タイプ:表面実装 、 カウンタタイプ:バイナリー 、 動作/操作モード:アップカウンター 、 エレメント数:2 、 ピン数:14 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 長さ:8.75mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリカウンタ / シフトレジスタ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ / シフトレジスタ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする