仕様パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:カウンター 、 ステージ数:4 、 ロジックファミリー:HC 、 実装タイプ:表面実装 、 カウンタタイプ:バイナリー 、 動作/操作モード:アップカウンター 、 エレメント数:2 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリカウンタ / シフトレジスタ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ / シフトレジスタ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応