nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
パッケージタイプ:DHVQFN●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:74HC●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル / パラレル-シリアル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:6 V●寸法:3.6 x 2.6 x 0.95mm●長さ:3.6mm●幅:2.6mm●トリガータイプ:正エッジ
注文コード
49662184
品番
74HC165BQ,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:DHVQFN●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:74HC●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル / パラレル-シリアル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:6 V●寸法:3.6 x 2.6 x 0.95mm●長さ:3.6mm●幅:2.6mm●トリガータイプ:正エッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応