nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
パッケージタイプ:TSSOP●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:74HC●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:6 V●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●長さ:5.1mm●幅:4.5mm●方向性タイプ:単方向
注文コード
49662209
品番
74HC4094PW,118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:TSSOP●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:74HC●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:6 V●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●長さ:5.1mm●幅:4.5mm●方向性タイプ:単方向
RoHS指令(10物質対応)
対応