内容量1リール(2500個)仕様パッケージタイプ:SO●ステージ数:8●ロジックファミリー:74HC●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:6 V●寸法:10 x 4 x 1.45mm●長さ:10mm●幅:4mm●方向性タイプ:単方向●74HCファミリカウンタ / シフトレジスタ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ / シフトレジスタ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS注文コード49662227品番74HC4094D,653