内容量1セット(96個)
仕様パッケージタイプ:TSSOP●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:74HC●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:パラレル to シリアル●エレメント数:1●ピン数:16●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:6 V●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●長さ:5.1mm●幅:4.5mm●プリセットタイプ:非シンクロナス●74HCファミリカウンタ / シフトレジスタ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ / シフトレジスタ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
注文コード49662254
品番74HC165PW,112