nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
パッケージタイプ:TSSOP 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:74HC 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:4.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49662279
品番
74HC595PW,118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:TSSOP 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:74HC 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:4.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応