仕様パッケージタイプ:TSSOP 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:74LV 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル / パラレル-シリアル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:1 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:4.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応