nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
最大連続 順方向電流:1.4A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123W 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:4.4 (Typ.)ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
49662419
品番
PMEG6010ETR,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:1.4A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123W 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:4.4 (Typ.)ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応