画像準備中

Nexperia ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様最大連続 順方向電流:1.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:0.8mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 注文コード49662464 品番PMEG3015EJ,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様・内容量など154種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:1.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:0.8mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする