nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●長さ:4mm●幅:2.7mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:20 (Typ.)ns●パワー消費:2.5W
注文コード
49663663
品番
PMEG6030EVPX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●長さ:4mm●幅:2.7mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:20 (Typ.)ns●パワー消費:2.5W
RoHS指令(10物質対応)
対応