Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様ダイオード構成:コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200mA●ショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 注文コード49663977 品番BAS40-06,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200mA●ショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする