内容量1袋(10個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:25V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3+Tab 、 最大順方向降下電圧:450mV 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
注文コード49664099
品番BAT120C