内容量1袋(20個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:20V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:HUSON●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:420mV●長さ:2.1mm●幅:2.1mm●高さ:0.65mm●ピーク逆回復時間:55ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:9A●ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
注文コード49664248
品番PMEG2020CPA,115