内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:HUSON●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:440mV●長さ:2.1mm●幅:2.1mm●高さ:0.65mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク逆電流:2mA●ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
注文コード49664266
品番PMEG3020CPA,115