仕様ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:6●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600mA●ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応