仕様ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:70V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT143B●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:4●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1mm●ピーク逆電流:10μA●ショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応