内容量1リール(10000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.25mm 、 幅:0.85mm 、 高さ:0.65mm 、 寸法:1.25 x 0.85 x 0.65mm 、 パワー消費:500mW 、 小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
注文コード49664799
品番BAS516,135