内容量1リール(10000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 パワー消費:250mW 、 小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
注文コード49664808
品番BAS21,235