nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
最大順方向電流:150mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:90V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:35pF 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 パワー消費:250mW
注文コード
49664887
品番
BAS31,235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:150mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:90V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:35pF 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 パワー消費:250mW