nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
最大順方向電流:200mA 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:200V 、 パッケージタイプ:SOT-457, TSOP 、 ピン数:6 、 最大ダイオードキャパシタンス:5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1mm 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 パワー消費:295mW
注文コード
49664993
品番
BAS21VD,135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:200mA 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:200V 、 パッケージタイプ:SOT-457, TSOP 、 ピン数:6 、 最大ダイオードキャパシタンス:5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1mm 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 パワー消費:295mW
RoHS指令(10物質対応)
対応