nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:2.8 x 1.7 x 1.3mm 、 パワー消費:357mW
注文コード
49665088
品番
BAS16GWX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様・内容量
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:2.8 x 1.7 x 1.3mm 、 パワー消費:357mW
RoHS指令(10物質対応)
対応