※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
0.91
注文コード
49665472
品番
CB0.91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
0.91
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
60
材質
超硬超微粒子
シャンク径d(Φmm)
0.91
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。