仕様ダイオード構成:コモンカソードペア2組 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:6 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)対応