Nexperia ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD27 (DO-35) 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:±2 %, ±5 % 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:150 Ω @ 1 mA 、 長さ:4.25mm 、 直径:1.85mm 、 寸法:1.85 (Dia.) x 4.25mm 、 動作温度 Max:+200 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia 注文コード49665876 品番BZX79-C10,133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様・内容量111種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD27 (DO-35) 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:±2 %, ±5 % 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:150 Ω @ 1 mA 、 長さ:4.25mm 、 直径:1.85mm 、 寸法:1.85 (Dia.) x 4.25mm 、 動作温度 Max:+200 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする