nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:TO-236AB●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大逆漏れ電流:200nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●順電圧:0.9V
注文コード
49665928
品番
BZX84-C10,235
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
この商品は
仕様・内容量
が
111
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:TO-236AB●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大逆漏れ電流:200nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●順電圧:0.9V
RoHS指令(10物質対応)
対応